Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E232DN3010

  • ERIKS:14039705
Image 1
Ajouter à la liste

128,00 €/ Unitéhors TVA

154,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
83 mm
Diamètre intérieur
18.2 mm
Diamètre extérieur
43 mm