Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E2320DN3025

  • ERIKS:13519213
Image 1
Ajouter à la liste

153,00 €/ Unitéhors TVA

185,13 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
25 µm
Raccord
M16x1,5
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
106 mm
Diamètre extérieur
42.5 mm