104,00 €/ Unitéhors TVA
125,84 €TVA incluse
Vendu par: 15Commande minimum: 15
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | E |
Code | E 2225 DN 3 100 |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique |
Finesse de filtre | 100 µm |
Pression différentielle | 30 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 225 mm |
Diamètre intérieur | 40.3 mm |
Diamètre extérieur | 74 mm |