Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E2225DN3025

  • ERIKS:13519202
Image 1
Ajouter à la liste

182,00 €/ Unitéhors TVA

220,22 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
E
Code
E 2225 DN 3 025
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
10 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
224.75 mm
Diamètre intérieur
40.4 mm
Diamètre extérieur
74 mm