111,00 €/ Unitéhors TVA
134,31 €TVA incluse
Vendu par: 45Commande minimum: 45
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 10 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | FKM |
Longueur élément filtrant | 225 mm |
Diamètre intérieur | 40.3 mm |
Diamètre extérieur | 74 mm |