Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E2225DN1025

  • ERIKS:13519196
Image 1
Ajouter à la liste

59,10 €/ Unitéhors TVA

71,51 €TVA incluse

Vendu par: 19Commande minimum: 19

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
E
Code
E 2225 DN 1 025
Matériau d'élément filtrant
Cellulose
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
30 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
227 mm
Diamètre intérieur
38.7 mm
Diamètre extérieur
73.5 mm