Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E218DN2006

  • ERIKS:13519185
Image 1
Ajouter à la liste

57,10 €/ Unitéhors TVA

69,09 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
E
Code
E 218 DN 2 006
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
6 µm
Pression différentielle
30 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
53 mm
Diamètre intérieur
18.2 mm
Diamètre extérieur
43 mm