Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E2140DN1006

  • ERIKS:13519169
Image 1
Ajouter à la liste

60,30 €/ Unitéhors TVA

72,96 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
6 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
152 mm
Diamètre intérieur
40.3 mm
Diamètre extérieur
74 mm