Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E210DN2010

  • ERIKS:13519156
Image 1
Ajouter à la liste

44,90 €/ Unitéhors TVA

54,33 €TVA incluse

Vendu par: 23Commande minimum: 23

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
E
Code
E 210 DN 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
30 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
33 mm
Diamètre intérieur
18.2 mm
Diamètre extérieur
43 mm