39,20 €/ Unitéhors TVA
47,43 €TVA incluse
Vendu par: 23Commande minimum: 23
Date de livraison estimée - 07/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | E |
Code | E 210 DN 1 010 |
Matériau d'élément filtrant | Cellulose renforcée |
Finesse de filtre | 10 µm |
Pression différentielle | 30 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 32.5 mm |
Diamètre intérieur | 18.2 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |