106,00 €/ Unitéhors TVA
128,26 €TVA incluse
Vendu par: 8Commande minimum: 8
Date de livraison estimée - 30/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | E |
Code | E 20045 DN 3 040 |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique |
Finesse de filtre | 40 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 397 mm |
Diamètre intérieur | 42.2 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |