Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E20045DN1010

  • ERIKS:13519120
Image 1
Ajouter à la liste

72,20 €/ Unitéhors TVA

87,36 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
398 mm
Diamètre intérieur
42.2 mm
Diamètre extérieur
80 mm