Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E20030DN3040

  • ERIKS:13519115
Image 1
Ajouter à la liste

165,00 €/ Unitéhors TVA

199,65 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
E
Code
E 20030 DN 3 040
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
40 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
248 mm
Diamètre intérieur
42.2 mm
Diamètre extérieur
80 mm