149,00 €/ Unitéhors TVA
180,29 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique |
Finesse de filtre | 800 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 157 mm |
Diamètre intérieur | 42.2 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |