Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E20020DN1025

  • ERIKS:13519089
Image 1
Ajouter à la liste

72,80 €/ Unitéhors TVA

88,09 €TVA incluse

Vendu par: 14Commande minimum: 14

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
E
Code
E 20020 DN 1 025
Matériau d'élément filtrant
Cellulose
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
30 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
157 mm
Diamètre intérieur
42.2 mm
Diamètre extérieur
80 mm