Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E20015DN2010

  • ERIKS:13519069
Image 1
Ajouter à la liste

73,10 €/ Unitéhors TVA

88,45 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
E
Code
E 20015 DN 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
30 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
175 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
60 mm