Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E20015DN1010

  • ERIKS:13519067
Image 1
Ajouter à la liste

67,50 €/ Unitéhors TVA

81,68 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
175 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
60 mm