56,50 €/ Unitéhors TVA
68,36 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | E |
Code | E 20008 DN 2 010 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 10 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 158 mm |
Diamètre intérieur | 24.2 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |