50,70 €/ Unitéhors TVA
61,35 €TVA incluse
Vendu par: 13Commande minimum: 13
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | E |
Code | E 20008 DN 1 025 |
Matériau d'élément filtrant | Cellulose |
Finesse de filtre | 25 µm |
Pression différentielle | 30 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 157 mm |
Diamètre intérieur | 24.2 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |