Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E20008DN1010

  • ERIKS:13519035
Image 1
Ajouter à la liste

43,10 €/ Unitéhors TVA

52,15 €TVA incluse

Vendu par: 23Commande minimum: 23

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
157 mm
Diamètre intérieur
24.2 mm
Diamètre extérieur
45 mm