53,50 €/ Unitéhors TVA
64,74 €TVA incluse
Vendu par: 23Commande minimum: 23
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 25 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 98 mm |
Diamètre intérieur | 24.2 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |