Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E20005DN1025

  • ERIKS:13519021
Image 1
Ajouter à la liste

49,10 €/ Unitéhors TVA

59,41 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
25 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
98 mm
Diamètre intérieur
24.2 mm
Diamètre extérieur
45 mm