Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E20004DN3025

  • ERIKS:13519013
Image 1
Ajouter à la liste

69,70 €/ Unitéhors TVA

84,34 €TVA incluse

Vendu par: 23Commande minimum: 23

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
E
Code
E 20004 DN 3 025
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
30 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
83 mm
Diamètre intérieur
24.2 mm
Diamètre extérieur
45 mm