43,80 €/ Unitéhors TVA
53,00 €TVA incluse
Vendu par: 70Commande minimum: 70
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Matériau d'élément filtrant | Papier filtre |
Finesse de filtre | 6 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 83 mm |
Diamètre intérieur | 24.2 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |