62,20 €/ Unitéhors TVA
75,26 €TVA incluse
Vendu par: 18Commande minimum: 18
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | E |
Code | E 1225 RN 1 025 |
Matériau d'élément filtrant | Cellulose |
Finesse de filtre | 25 µm |
Pression différentielle | 30 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 222 mm |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Diamètre extérieur | 74 mm |