49,00 €/ Unitéhors TVA
59,29 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | E |
Code | E 11400 RN 1 025 |
Matériau d'élément filtrant | Cellulose |
Finesse de filtre | 25 µm |
Pression différentielle | 30 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 508 mm |
Diamètre intérieur | 94 mm |
Diamètre extérieur | 142 mm |