Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E10145RN2006

  • ERIKS:13518883
Image 1
Ajouter à la liste

328,00 €/ Unitéhors TVA

396,88 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
E
Code
E 10145 RN 2 006
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
6 µm
Pression différentielle
30 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
400 mm
Diamètre intérieur
94.2 mm
Diamètre extérieur
160 mm