Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E10095RN3025

  • ERIKS:13518873
Image 1
Ajouter à la liste

756,00 €/ Unitéhors TVA

914,76 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
E
Code
E 10095 RN 3 025
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
30 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
400 mm
Diamètre intérieur
73 mm
Diamètre extérieur
140 mm