Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E10095RN2010

  • ERIKS:13518870
Image 1
Ajouter à la liste

311,00 €/ Unitéhors TVA

376,31 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
E
Code
E 10095 RN 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
30 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
400 mm
Diamètre intérieur
73 mm
Diamètre extérieur
140 mm