Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E10020RN2010

  • ERIKS:13518834
Image 1
Ajouter à la liste

161,00 €/ Unitéhors TVA

194,81 €TVA incluse

Vendu par: 14Commande minimum: 14

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
E
Code
E 10020 RN 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
30 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
158 mm
Diamètre intérieur
55.2 mm
Diamètre extérieur
110 mm