Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant C2727DN2002

  • ERIKS:13518790
Image 1
Ajouter à la liste

466,00 €/ Unitéhors TVA

563,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Code
C 2727 DN 2 002
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
2 µm
Pression différentielle
3 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plastique
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
263 mm
Diamètre intérieur
59 mm
Diamètre extérieur
260 mm