Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant C1525DN2003WS

  • ERIKS:13518789
Image 1
Ajouter à la liste

225,00 €/ Unitéhors TVA

272,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Code
C 1525 DN 2 003 WS
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Pression différentielle
10 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plastique
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
219 mm
Diamètre intérieur
24 mm
Diamètre extérieur
151 mm