Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant A30823DN2010

  • ERIKS:13518773
Image 1
Ajouter à la liste

104,00 €/ Unitéhors TVA

125,84 €TVA incluse

Vendu par: 18Commande minimum: 18

Date de livraison estimée - 24/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
A
Code
A 30823 DN 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
232 mm
Diamètre intérieur
40.5 mm
Diamètre extérieur
78 mm