Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant A30817DN2025

  • ERIKS:13518768
Image 1
Ajouter à la liste

84,70 €/ Unitéhors TVA

102,49 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
A
Code
A 30817 DN 2 025
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
21 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
170 mm
Diamètre intérieur
40.2 mm
Diamètre extérieur
78 mm