Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant A30817DN2010

  • ERIKS:13518767
Image 1
Ajouter à la liste

88,20 €/ Unitéhors TVA

106,72 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
A
Code
A 30817 DN 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
21 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
170 mm
Diamètre intérieur
40.5 mm
Diamètre extérieur
78 mm