106,00 €/ Unitéhors TVA
128,26 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | A |
Code | A 30730 RN 2 025 / V1,5 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 25 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | 1.5 bar |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 302.5 mm |
Diamètre intérieur | 31.5 mm |
Diamètre extérieur | 63.7 mm |