Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant A30730RN2010/V2,5

  • ERIKS:13518763
Image 1
Ajouter à la liste

137,00 €/ Unitéhors TVA

165,77 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 11/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
A
Code
A 30730 RN 2 010 / V2,5
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
2.5 bar
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
305 mm
Diamètre intérieur
28.5 mm
Diamètre extérieur
61.5 mm