60,60 €/ Unitéhors TVA
73,33 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | A |
Code | A 30623 DN 2 016 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 21 µm |
Pression différentielle | 10 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 232 mm |
Diamètre intérieur | 28.3 mm |
Diamètre extérieur | 58.8 mm |