Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant A30623DN2010

  • ERIKS:13518754
Image 1
Ajouter à la liste

66,70 €/ Unitéhors TVA

80,71 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
A
Code
A 30623 DN 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
231.75 mm
Diamètre intérieur
28.5 mm
Diamètre extérieur
56 mm