Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant A30620RN2025/V2,5

  • ERIKS:13518746
Image 1
Ajouter à la liste

53,50 €/ Unitéhors TVA

64,74 €TVA incluse

Vendu par: 17Commande minimum: 17

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
A
Code
A 30620 RN 2 025 / V2,5
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
2.5 bar
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
200.15 mm
Diamètre intérieur
28.5 mm
Diamètre extérieur
60 mm