53,50 €/ Unitéhors TVA
64,74 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 01/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | A |
Code | A 30620 RN 2 025 / V1,5 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 25 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | 1.5 bar |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 200 mm |
Diamètre intérieur | 28.5 mm |
Diamètre extérieur | 61.5 mm |