Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant A30613RN1025/V1,5

  • ERIKS:13528054
Image 1
Ajouter à la liste

24,20 €/ Unitéhors TVA

29,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
A
Code
A 30613 RN 1 025 / V1,5
Matériau d'élément filtrant
Cellulose
Finesse de filtre
25 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
135 mm
Diamètre intérieur
28.5 mm
Diamètre extérieur
61.5 mm