Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant A30520RN2010/V2,5

  • ERIKS:13518733
Image 1
Ajouter à la liste

58,10 €/ Unitéhors TVA

70,30 €TVA incluse

Vendu par: 22Commande minimum: 22

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
A
Code
A 30520 RN 2 010 / V2,5
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
2.5 bar
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
199 mm
Diamètre intérieur
20.5 mm
Diamètre extérieur
45.5 mm