Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant A30520DN2016

  • ERIKS:13518728
Image 1
Ajouter à la liste

44,70 €/ Unitéhors TVA

54,09 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
A
Code
A 30520 DN 2 016
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
16 µm
Pression différentielle
10 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
199 mm
Diamètre intérieur
20.5 mm
Diamètre extérieur
45.5 mm