30,10 €/ Unitéhors TVA
36,42 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | A |
Code | A 30520 DN 1 025 / 1 |
Matériau d'élément filtrant | Cellulose |
Finesse de filtre | 25 µm |
Pression différentielle | 20 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 199 mm |
Diamètre intérieur | 20.5 mm |
Diamètre extérieur | 45.5 mm |