Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant A30520DH2010

  • ERIKS:13518719
Image 1
Ajouter à la liste

127,00 €/ Unitéhors TVA

153,67 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
A
Code
A 30520 DH 2 010
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
160 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
200 mm
Diamètre intérieur
20.2 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm