114,00 €/ Unitéhors TVA
137,94 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | A |
Code | A 30520 DH 2 003 |
Matériau d'élément filtrant | Renforcé en fibre de verre |
Finesse de filtre | 3 µm |
Pression différentielle | 160 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 200 mm |
Diamètre intérieur | 20.2 mm |
Diamètre extérieur | 44.5 mm |