Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant A30510RN2010/V2,5

  • ERIKS:13518717
Image 1
Ajouter à la liste

57,00 €/ Unitéhors TVA

68,97 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
A
Code
A 30510 RN 2 010 / V2,5
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
2.5 bar
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
104 mm
Diamètre intérieur
20.5 mm
Diamètre extérieur
45.5 mm