53,70 €/ Unitéhors TVA
64,98 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | A |
Code | A 30510 RN 1 025 / V1,5 |
Matériau d'élément filtrant | Cellulose |
Finesse de filtre | 25 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | 1.5 bar |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 104 mm |
Diamètre intérieur | 20.5 mm |
Diamètre extérieur | 45.5 mm |