58,90 €/ Unitéhors TVA
71,27 €TVA incluse
Vendu par: 23Commande minimum: 23
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | A |
Code | A 30510 DN 3 040 |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique |
Finesse de filtre | 40 µm |
Pression différentielle | 21 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 104 mm |
Diamètre intérieur | 20.5 mm |
Diamètre extérieur | 45.5 mm |